€ 56,80/ stukexcl. btw
€ 68,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,80 | - |
5+ | € 45,44 | 20.00% |
10+ | € 36,92 | 35.00% |
30+ | € 28,40 | 50.00% |
50+ | € 25,56 | 55.00% |
100+ | € 22,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 143 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 135 mm |
D | 143 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |