Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 12x19x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14414792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

5+

€ 4,88

20.00%

10+

€ 3,97

35.00%

30+

€ 3,05

50.00%

50+

€ 2,75

55.00%

100+

€ 2,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
19 mm
Groefbreedte
6.7 mm
Afdichtingshoogte
5.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
12 mm
D
19 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s