Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 126x134x8 L=9

  • ERIKS:11425701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,00

-

5+

€ 41,60

20.00%

10+

€ 33,80

35.00%

30+

€ 26,00

50.00%

50+

€ 23,40

55.00%

100+

€ 20,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
126 mm
Groefdiameter
134 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
126 mm
D
134 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s