Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 120x128x11,5 L=12,5

  • ERIKS:11192607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,80/ stukexcl. btw

€ 59,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,80

-

5+

€ 39,04

20.00%

10+

€ 31,72

35.00%

30+

€ 24,40

50.00%

50+

€ 21,96

55.00%

100+

€ 19,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
128 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
120 mm
D
128 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s