Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 114,3x127x9,53 L=10,5

  • ERIKS:14414880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,00

-

5+

€ 36,80

20.00%

10+

€ 29,90

35.00%

30+

€ 23,00

50.00%

50+

€ 20,70

55.00%

100+

€ 18,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
114.3 mm
Groefdiameter
127 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.53 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
114.3 mm
D
127 mm
L
10.5 mm
H
9.53 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s