Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 125 mm |
Groefbreedte | 10.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 110 mm |
D | 125 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.5 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |