Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 10x16x4 L=4,5

  • ERIKS:14414791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

5+

€ 4,44

20.00%

10+

€ 3,61

35.00%

30+

€ 2,78

50.00%

50+

€ 2,50

55.00%

100+

€ 2,22

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
16 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s