€ 42,90/ stukexcl. btw
€ 51,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,90 | - |
5+ | € 34,32 | 20.00% |
10+ | € 27,89 | 35.00% |
30+ | € 21,45 | 50.00% |
50+ | € 19,31 | 55.00% |
100+ | € 17,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 108 mm |
Groefdiameter | 116 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 108 mm |
D | 116 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |