Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 107x115x8 L=9

  • ERIKS:14414876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,40

-

5+

€ 33,92

20.00%

10+

€ 27,56

35.00%

30+

€ 21,20

50.00%

50+

€ 19,08

55.00%

100+

€ 16,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
107 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
107 mm
D
115 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s