Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 101,6x114,3x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,80/ stukexcl. btw

€ 48,16incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,80

-

5+

€ 31,84

20.00%

10+

€ 25,87

35.00%

30+

€ 19,90

50.00%

50+

€ 17,91

55.00%

100+

€ 15,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
101.6 mm
Groefdiameter
114.3 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
101.6 mm
D
114.3 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s