Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 100x108x8 L=9

  • ERIKS:14414872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,00/ stukexcl. btw

€ 47,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,00

-

5+

€ 31,20

20.00%

10+

€ 25,35

35.00%

30+

€ 19,50

50.00%

50+

€ 17,55

55.00%

100+

€ 15,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
108 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s