€ 39,00/ stukexcl. btw
€ 47,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,00 | - |
5+ | € 31,20 | 20.00% |
10+ | € 25,35 | 35.00% |
30+ | € 19,50 | 50.00% |
50+ | € 17,55 | 55.00% |
100+ | € 15,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 108 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 108 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |