Eriks

Stangafdichting 0712 PTFE ER39/NBR 560x584 L=17,5

  • ERIKS:14421655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.110,00/ stukexcl. btw

€ 1.343,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.110,00

-

5+

€ 888,00

20.00%

10+

€ 721,50

35.00%

30+

€ 555,00

50.00%

50+

€ 499,50

55.00%

100+

€ 444,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0712
Stangdiameter
560 mm
Groefdiameter
584 mm
Groefbreedte
17.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
560 mm
D
584 mm
L
17.5 mm
r
1.2 mm
C
12 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s