Eriks

Stangafdichting 0712 PTFE ER39/NBR 340x370 L=15

  • ERIKS:14421651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 490,50/ stukexcl. btw

€ 593,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 490,50

-

5+

€ 392,40

20.00%

10+

€ 318,83

35.00%

30+

€ 245,25

50.00%

50+

€ 220,73

55.00%

100+

€ 196,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0712
Stangdiameter
340 mm
Groefdiameter
370 mm
Groefbreedte
15 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
340 mm
D
370 mm
L
15 mm
r
0.8 mm
C
12 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s