€ 425,00/ stukexcl. btw
€ 514,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 425,00 | - |
5+ | € 340,00 | 20.00% |
10+ | € 276,25 | 35.00% |
30+ | € 212,50 | 50.00% |
50+ | € 191,25 | 55.00% |
100+ | € 170,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0712 |
Stangdiameter | 310 mm |
Groefdiameter | 340 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 310 mm |
D | 340 mm |
L | 15 mm |
r | 0.8 mm |
C | 12 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |