€ 404,00/ stukexcl. btw
€ 488,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 404,00 | - |
5+ | € 323,20 | 20.00% |
10+ | € 262,60 | 35.00% |
30+ | € 202,00 | 50.00% |
50+ | € 181,80 | 55.00% |
100+ | € 161,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0712 |
Stangdiameter | 300 mm |
Groefdiameter | 325 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 300 mm |
D | 325 mm |
L | 12.5 mm |
r | 0.4 mm |
C | 10 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |