Eriks

Stangafdichting 0712 PTFE ER39/NBR 280x305 L=12,5

  • ERIKS:14421645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 363,50/ stukexcl. btw

€ 439,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 363,50

-

5+

€ 290,80

20.00%

10+

€ 236,28

35.00%

30+

€ 181,75

50.00%

50+

€ 163,57

55.00%

100+

€ 145,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0712
Stangdiameter
280 mm
Groefdiameter
305 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
280 mm
D
305 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s