Eriks

Stangafdichting 0712 PTFE ER39/NBR 240x265 L=12,5

  • ERIKS:14421644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 289,00/ stukexcl. btw

€ 349,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 289,00

-

5+

€ 231,20

20.00%

10+

€ 187,85

35.00%

30+

€ 144,50

50.00%

50+

€ 130,05

55.00%

100+

€ 115,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0712
Stangdiameter
240 mm
Groefdiameter
265 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
240 mm
D
265 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s