Eriks

Stangafdichting 0712 PTFE ER39/NBR 200x220 L=10

  • ERIKS:14421643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 222,50

-

5+

€ 178,00

20.00%

10+

€ 144,63

35.00%

30+

€ 111,25

50.00%

50+

€ 100,13

55.00%

100+

€ 89,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0712
Stangdiameter
200 mm
Groefdiameter
220 mm
Groefbreedte
10 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
200 mm
D
220 mm
L
10 mm
r
0.4 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s