€ 56,10/ stukexcl. btw
€ 67,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,10 | - |
5+ | € 44,88 | 20.00% |
10+ | € 36,47 | 35.00% |
30+ | € 28,05 | 50.00% |
50+ | € 25,25 | 55.00% |
100+ | € 22,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 95 mm |
Groefdiameter | 110.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 95 mm |
D | 110.1 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 100,97x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |