Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 90x100,7 L=4,2

  • ERIKS:14193772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 52,70/ stukexcl. btw

€ 63,77incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,70

-

5+

€ 42,16

20.00%

10+

€ 34,26

35.00%

30+

€ 26,35

50.00%

50+

€ 23,72

55.00%

100+

€ 21,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
100.7 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
100.7 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
94,84x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s