€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,65 | - |
5+ | € 6,12 | 20.00% |
10+ | € 4,97 | 35.00% |
30+ | € 3,83 | 50.00% |
50+ | € 3,44 | 55.00% |
100+ | € 3,06 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 8 mm |
Groefdiameter | 12.9 mm |
Groefbreedte | 2.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 8 mm |
D | 12.9 mm |
L | 2.2 mm |
O-ring afdichting | 9,66x1,78 |
r | 0.4 mm |
C | 2 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |