Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 76,2x91,3 L=6,3

  • ERIKS:14193770
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 43,50/ stukexcl. btw

€ 52,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,50

-

5+

€ 34,80

20.00%

10+

€ 28,28

35.00%

30+

€ 21,75

50.00%

50+

€ 19,58

55.00%

100+

€ 17,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
91.3 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
76.2 mm
D
91.3 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
81,92x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s