Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 75x90,1 L=6,3

  • ERIKS:13402289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,80

-

5+

€ 34,24

20.00%

10+

€ 27,82

35.00%

30+

€ 21,40

50.00%

50+

€ 19,26

55.00%

100+

€ 17,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
90.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
75 mm
D
90.1 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
79,77x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s