Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 68x83,1 L=6,3

  • ERIKS:14193767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 38,40/ stukexcl. btw

€ 46,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,40

-

5+

€ 30,72

20.00%

10+

€ 24,96

35.00%

30+

€ 19,20

50.00%

50+

€ 17,28

55.00%

100+

€ 15,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
68 mm
Groefdiameter
83.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
68 mm
D
83.1 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
72,40x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s