Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 65x75,7 L=4,2

  • ERIKS:14193765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 36,60/ stukexcl. btw

€ 44,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,60

-

5+

€ 29,28

20.00%

10+

€ 23,79

35.00%

30+

€ 18,30

50.00%

50+

€ 16,47

55.00%

100+

€ 14,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
75.7 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
65 mm
D
75.7 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
69,85x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s