Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 60x75,1 L=6,3

  • ERIKS:10020041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 30,24/ stukexcl. btw

€ 36,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,24

-

5+

€ 25,20

16.67%

25+

€ 23,52

22.22%

50+

€ 20,16

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
75.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
60 mm
D
75.1 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
66,04x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s