€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
5+ | € 4,80 | 16.67% |
25+ | € 4,48 | 22.22% |
50+ | € 3,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 5 mm |
Groefdiameter | 9.9 mm |
Groefbreedte | 2.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 5 mm |
D | 9.9 mm |
L | 2.2 mm |
O-ring afdichting | 6,75x1,78 |
r | 0.4 mm |
C | 2 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |