Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 55x65,7 L=4,2

  • ERIKS:14193759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,70

-

5+

€ 24,56

20.00%

10+

€ 19,95

35.00%

30+

€ 15,35

50.00%

50+

€ 13,82

55.00%

100+

€ 12,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65.7 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
55 mm
D
65.7 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
58,74x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s