€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,10 | - |
5+ | € 23,28 | 20.00% |
10+ | € 18,92 | 35.00% |
30+ | € 14,55 | 50.00% |
50+ | € 13,10 | 55.00% |
100+ | € 11,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 52 mm |
Groefdiameter | 67.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 52 mm |
D | 67.1 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 56,52x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |