Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 500x524 L=8,1

  • ERIKS:14193822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 611,00/ stukexcl. btw

€ 739,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 611,00

-

5+

€ 488,80

20.00%

10+

€ 397,15

35.00%

30+

€ 305,50

50.00%

50+

€ 274,95

55.00%

100+

€ 244,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
500 mm
Groefdiameter
524 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
500 mm
D
524 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
506,86x6,99
r
1.8 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s