Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 470x494 L=8,1

  • ERIKS:10020075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 551,50/ stukexcl. btw

€ 667,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 551,50

-

5+

€ 441,20

20.00%

10+

€ 358,48

35.00%

30+

€ 275,75

50.00%

50+

€ 248,18

55.00%

100+

€ 220,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
470 mm
Groefdiameter
494 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
470 mm
D
494 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
481,46x6,99
r
1.8 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s