€ 532,00/ stukexcl. btw
€ 643,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 532,00 | - |
5+ | € 425,60 | 20.00% |
10+ | € 345,80 | 35.00% |
30+ | € 266,00 | 50.00% |
50+ | € 239,40 | 55.00% |
100+ | € 212,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 460 mm |
Groefdiameter | 484 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 460 mm |
D | 484 mm |
L | 8.1 mm |
O-ring afdichting | 468,76x6,99 |
r | 1.8 mm |
C | 8 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |