€ 22,60/ stukexcl. btw
€ 27,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,60 | - |
5+ | € 18,08 | 20.00% |
10+ | € 14,69 | 35.00% |
30+ | € 11,30 | 50.00% |
50+ | € 10,17 | 55.00% |
100+ | € 9,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 50.7 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 40 mm |
D | 50.7 mm |
L | 4.2 mm |
O-ring afdichting | 44,45x3,53 |
r | 1 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |