Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 360x384 L=8,1

  • ERIKS:11213540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 358,00

-

5+

€ 286,40

20.00%

10+

€ 232,70

35.00%

30+

€ 179,00

50.00%

50+

€ 161,10

55.00%

100+

€ 143,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
360 mm
Groefdiameter
384 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
360 mm
D
384 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
367,67x6,99
r
1.8 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s