Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 320x344 L=8,1

  • ERIKS:10020072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
344 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
344 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
329,57x6,99
r
1.8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s