Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 30x40,7 L=4,2

  • ERIKS:10020023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,75

-

5+

€ 13,13

16.67%

25+

€ 12,25

22.22%

50+

€ 10,50

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
40.7 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
40.7 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
34,52x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s