Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 26x36,7 L=4,2

  • ERIKS:14193743
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

5+

€ 12,48

20.00%

10+

€ 10,14

35.00%

30+

€ 7,80

50.00%

50+

€ 7,02

55.00%

100+

€ 6,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
26 mm
Groefdiameter
36.7 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
26 mm
D
36.7 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
29,75x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s