€ 217,00/ stukexcl. btw
€ 262,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 217,00 | - |
5+ | € 173,60 | 20.00% |
10+ | € 141,05 | 35.00% |
30+ | € 108,50 | 50.00% |
50+ | € 97,65 | 55.00% |
100+ | € 86,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 260 mm |
Groefdiameter | 284 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 260 mm |
D | 284 mm |
L | 8.1 mm |
O-ring afdichting | 272,40x6,99 |
r | 1.8 mm |
C | 8 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |