€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,30 | - |
5+ | € 12,24 | 20.00% |
10+ | € 9,95 | 35.00% |
30+ | € 7,65 | 50.00% |
50+ | € 6,89 | 55.00% |
100+ | € 6,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 25.4 mm |
Groefdiameter | 36.1 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 25.4 mm |
D | 36.1 mm |
L | 4.2 mm |
O-ring afdichting | 29,75x3,53 |
r | 1 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |