Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 225x245,5 L=8,1

  • ERIKS:14193800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 175,50

-

5+

€ 140,40

20.00%

10+

€ 114,08

35.00%

30+

€ 87,75

50.00%

50+

€ 78,97

55.00%

100+

€ 70,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
225 mm
Groefdiameter
245.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
225 mm
D
245.5 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
234,32x6,99
r
1.8 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s