Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 205x225,5 L=8,1

  • ERIKS:14193797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 153,50/ stukexcl. btw

€ 185,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,50

-

5+

€ 122,80

20.00%

10+

€ 99,78

35.00%

30+

€ 76,75

50.00%

50+

€ 69,08

55.00%

100+

€ 61,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
205 mm
Groefdiameter
225.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
205 mm
D
225.5 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
215,27x6,99
r
1.8 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s