Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 2,5x6,9 L=2,2

  • ERIKS:14193732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

5+

€ 4,36

20.00%

10+

€ 3,54

35.00%

30+

€ 2,73

50.00%

50+

€ 2,45

55.00%

100+

€ 2,18

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
2.5 mm
Groefdiameter
6.9 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
2.5 mm
D
6.9 mm
L
2.2 mm
O-ring afdichting
3,68x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s