€ 128,00/ stukexcl. btw
€ 154,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 128,00 | - |
5+ | € 102,40 | 20.00% |
10+ | € 83,20 | 35.00% |
30+ | € 64,00 | 50.00% |
50+ | € 57,60 | 55.00% |
100+ | € 51,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 195.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 180 mm |
D | 195.1 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 183,52x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |