€ 123,00/ stukexcl. btw
€ 148,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 123,00 | - |
10+ | € 110,70 | 10.00% |
25+ | € 98,40 | 20.00% |
50+ | € 86,10 | 30.00% |
100+ | € 79,95 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 175 mm |
Groefdiameter | 190.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 175 mm |
D | 190.1 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 177,17x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |