€ 9,99/ stukexcl. btw
€ 12,09incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,99 | - |
5+ | € 8,32 | 16.67% |
25+ | € 7,77 | 22.22% |
50+ | € 6,66 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 23.3 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 16 mm |
D | 23.3 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 18,72x2,62 |
r | 0.6 mm |
C | 2.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |