Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 16x20,9 L=2,2

  • ERIKS:12436061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

5+

€ 8,88

20.00%

10+

€ 7,22

35.00%

30+

€ 5,55

50.00%

50+

€ 5,00

55.00%

100+

€ 4,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
20.9 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
20.9 mm
L
2.2 mm
O-ring afdichting
17,17x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s