Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 155x170,1 L=6,3

  • ERIKS:14193790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

5+

€ 83,20

20.00%

10+

€ 67,60

35.00%

30+

€ 52,00

50.00%

50+

€ 46,80

55.00%

100+

€ 41,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
155 mm
Groefdiameter
170.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
155 mm
D
170.1 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
158,12x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s