€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,20 | - |
5+ | € 8,16 | 20.00% |
10+ | € 6,63 | 35.00% |
30+ | € 5,10 | 50.00% |
50+ | € 4,59 | 55.00% |
100+ | € 4,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Stangdiameter | 14 mm |
Groefdiameter | 21.3 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 14 mm |
D | 21.3 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 17,13x2,62 |
r | 0.6 mm |
C | 2.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |