Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 145x165,5 L=8,1

  • ERIKS:14193787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,20

-

5+

€ 76,16

20.00%

10+

€ 61,88

35.00%

30+

€ 47,60

50.00%

50+

€ 42,84

55.00%

100+

€ 38,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
145 mm
Groefdiameter
165.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
145 mm
D
165.5 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
151,77x6,99
r
1.8 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s